SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED2P13840 COREPRO LED PLC 4.5W 840 2P G24D-1 - PLCLED2P13840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G24d-1
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 138 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 37.76 kg CO2 eq.
EAN
8718696706619
Codice prodotto
PHLPLCLED2P13840
Cod. produttore
PLCLED2P13840
Produttore
PHI
Base:
G24d-1
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
138 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
12 lm/W
Diametro:
34 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
25...25 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1306
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0