AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLL1810 PL-L 18W/10/4P 1CT/25 - PLL1810

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Lunghezza complessiva - 225 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500260185

Codice prodotto

PHLPLL1810

Cod. produttore

PLL1810

Produttore

PHI

Base:

2G11

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

18 W

Lunghezza complessiva:

225 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

39 mm

Tensione della lampada:

53...63 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.