SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P55830 COREPRO LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 - PLLLED4P55830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G11
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 3200...3200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 535.1 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 179.8 kg CO2 eq.
EAN
8718696828397
Codice prodotto
PHLPLLLED4P55830
Cod. produttore
PLLLED4P55830
Produttore
PHI
Base:
2G11
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
3200...3200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
535.1 mm
Tensione nominale:
53...77 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
133 lm/W
Diametro:
37.6 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
600...600 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1203
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri