SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS908 PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC - PLS908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 9 W
Lunghezza complessiva - 167.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500628749
Codice prodotto
PHLPLS908
Cod. produttore
PLS908
Produttore
PHI
Base:
G23
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
9 W
Lunghezza complessiva:
167.5 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
60...60 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
3000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Contenuto di mercurio:
3 mg