SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS1884 MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLTCS1884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Flusso luminoso - 1150 lm
Base - GX24d-2
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8711500610614
Codice prodotto
PHLPLTCS1884
Cod. produttore
PLTCS1884
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
18 W
Flusso luminoso:
1150 lm
Base:
GX24d-2
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
119.2 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G