AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS57834P MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS57834P

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 54 W

  • Flusso luminoso - 4000 lm

  • Base - GX24q-5 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500611406

Codice prodotto

PHLPLTCS57834P

Cod. produttore

PLTCS57834P

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

54 W

Flusso luminoso:

4000 lm

Base:

GX24q-5 (4-pin)

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

39.85 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

197.7 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

6

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

54 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte"inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.