AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG100 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 - SDWTG100

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG100 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 102 W

  • Base - GX12-1

  • Flusso luminoso - 5300 lm

  • Temperatura del colore - 2500 K

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500202338

Codice prodotto

PHLSDWTG100

Cod. produttore

SDWTG100

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

102 W

Base:

GX12-1

Flusso luminoso:

5300 lm

Temperatura del colore:

2500 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

52 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

110 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

20 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

10000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

109 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi piccoli aperti progettati per lampade MASTERColour CDM-T