SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONE70 SON 70W E E27 CO 1CT/24 - SONE70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 72.5 W
Base - E27
Flusso luminoso - 5800 lm
Temperatura del colore - 1900 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
8711500210241
Codice prodotto
PHLSONE70
Cod. produttore
SONE70
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
72.5 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
5800 lm
Temperatura del colore:
1900 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
152 mm
Modello:
Opale
Diametro:
70 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
28000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
73 kWh
Denominazione lampada:
Altri