AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS70 MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24 - SONPLUS70

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS70 MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 71 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 5900 lm

  • Temperatura del colore - 1900 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8711500204264

Codice prodotto

PHLSONPLUS70

Cod. produttore

SONPLUS70

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

71 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

5900 lm

Temperatura del colore:

1900 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

82 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

no

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

152 mm

Modello:

Opale

Diametro:

70 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

30000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

78 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile