AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONT1000 SON-T 1000W E40 1SL/4 - SONT1000

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONT1000 SON-T 1000W E40 1SL/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 960 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 130000 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500184122

Codice prodotto

PHLSONT1000

Cod. produttore

SONT1000

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

960 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

130000 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

130 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

380 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

65 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

20000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1056 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.