AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS600 MST SON-T PIA PLUS 600W/220 E40 1SL/12 - SONTPLUS600

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS600 MST SON-T PIA PLUS 600W/220 E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 605 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 89000 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500197429

Codice prodotto

PHLSONTPLUS600

Cod. produttore

SONTPLUS600

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

605 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

89000 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

148 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

283 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

47 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

30000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

665 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile