AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS70 MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/12 - SONTPLUS70

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS70 MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 6600 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500192660

Codice prodotto

PHLSONTPLUS70

Cod. produttore

SONTPLUS70

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

6600 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

91 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

152 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

30000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

73 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile