AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL408 TL 4W BLB 1FM/10X25CC - TL408

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL408 TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 4 W

  • Lunghezza complessiva - 150.1 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500704399

Codice prodotto

PHLTL408

Cod. produttore

TL408

Produttore

PHI

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

4 W

Lunghezza complessiva:

150.1 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

29...29 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

no

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.