AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL54984 MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20 - TL54984

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL54984 MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 49.3 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 1463.2 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

MASTER TL5 HO (High Output)

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8711500637581

Codice prodotto

PHLTL54984

Cod. produttore

TL54984

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

49.3 W

Base:

G5

Lunghezza:

1463.2 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

4375 lm

Tonalità di luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

17 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

Diametro dell'anello:

17 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

98 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

T5

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

30000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.