SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2283 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10 - TL5C2283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 23.5 W
Base - 2GX13
Lunghezza - 230 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MASTER TL5 Circolari
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500640963
Codice prodotto
PHLTL5C2283
Cod. produttore
TL5C2283
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
23.5 W
Base:
2GX13
Lunghezza:
230 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
1800 lm
Tonalità di luce:
830
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
18 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
230 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
Altri
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
12000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G