AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD1810 ACTINIC BL TL-D 18W/10 1SL/25 - TLD1810

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD1810 ACTINIC BL TL-D 18W/10 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Lunghezza complessiva - 604 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500263261

Codice prodotto

PHLTLD1810

Cod. produttore

TLD1810

Produttore

PHI

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

18 W

Lunghezza complessiva:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

28 mm

Tensione della lampada:

55...63 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

5 mg

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici