SIGNIFY ITALY SPA - PHLTLD4010 ACTINIC BL TL 40W/10 SLV/25 - TLD4010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 40 W
Lunghezza complessiva - 1212.4 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711500260260
Codice prodotto
PHLTLD4010
Cod. produttore
TLD4010
Produttore
PHI
Base:
G13
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
40 W
Lunghezza complessiva:
1212.4 mm
Adatto contro gli insetti:
sì
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
37.25 mm
Tensione della lampada:
100...108 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
9000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
20 mg


