SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV130XPT TUV 130W XPT SE UNP/20 - TUV130XPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10.2q
Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 130 W
Lunghezza complessiva - 840 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
TUV Amalgam XPT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500209436
Codice prodotto
PHLTUV130XPT
Cod. produttore
TUV130XPT
Produttore
PHI
Base:
G10.2q
Lampada:
Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
130 W
Lunghezza complessiva:
840 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
19 mm
Tensione della lampada:
63...71 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
12000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
P15
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
154 kWh
Contenuto di mercurio:
14 mg




