AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV15 TUV 15W SLV/25 - TUV15

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV15 TUV 15W SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Lunghezza complessiva - 451.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500726179

Codice prodotto

PHLTUV15

Cod. produttore

TUV15

Produttore

PHI

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

15 W

Lunghezza complessiva:

451.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

28 mm

Tensione della lampada:

50...60 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Contenuto di mercurio:

2 mg

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.