SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV36 TUV 36W SLV/6 - TUV36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 36 W
Lunghezza complessiva - 1213.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500618542
Codice prodotto
PHLTUV36
Cod. produttore
TUV36
Produttore
PHI
Base:
G13
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
36 W
Lunghezza complessiva:
1213.6 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
98...108 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
8000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
36 kWh
Contenuto di mercurio:
2 mg