SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV4 TUV 4W FAM/10X25BOX - TUV4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 4 W
Lunghezza complessiva - 150.1 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711500638724
Codice prodotto
PHLTUV4
Cod. produttore
TUV4
Produttore
PHI
Base:
G5
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
4 W
Lunghezza complessiva:
150.1 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
16 mm
Tensione della lampada:
26...32 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Contenuto di mercurio:
4.4 mg




