AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVG64T5 TUV 64T5 HE SP UNP/32 - TUVG64T5

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Pin singolo

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 75 W

  • Lunghezza complessiva - 1575.1 mm

Confezione

  • 32 PZ

EAN

8711500640796

Codice prodotto

PHLTUVG64T5

Cod. produttore

TUVG64T5

Produttore

PHI

Base:

Pin singolo

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

75 W

Lunghezza complessiva:

1575.1 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

19.3 mm

Tensione della lampada:

173...183 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

3 mg

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.