SIMES SPA - SMVC.8030N MICROGHOST QUADRO +LED 840 24V - C.8030N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 340 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073361985
Codice prodotto
SMVC.8030N
Cod. produttore
C.8030N
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
340 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
90 mm