SIMES SPA - SMVC.8030W MICROGHOST QUADRO +LED 830 24V - C.8030W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070534870
Codice prodotto
SMVC.8030W
Cod. produttore
C.8030W
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
320 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
90 mm



