SIMES SPA - SMVC.8040W GHOST LINEARE L1570 +LED 830 230V - C.8040W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3056 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075252779
Codice prodotto
SMVC.8040W
Cod. produttore
C.8040W
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3056 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
1570 mm