AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8101W.35 CONCR.BOLL. H250 DOP+L930 230V CON

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079663069

Codice prodotto

SMVC.8101W.35

Cod. produttore

C.8101W.35

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

250 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2306 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

335 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Corpo illuminante in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Questo prodotto è stato realizzato in cemento con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del cemento, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG. Classe di isolamento: CLASSE II Colori disponibili: CEMENTO (cod.35). CIRCUITO LED 3000K 230V 2306lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 803lm. Potenza totale assorbita: 25W. Efficienza luminosa apparecchio: 32lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.