AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8230W MICROGHOST Q LATERIZIO+LED 830 24V - C.8230W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075974343

Codice prodotto

SMVC.8230W

Cod. produttore

C.8230W

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

155 mm

Microghost Quadrato per materiali da costruzione in opera da intonacare - Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Microghost è un incavo luminoso che si ottiene tramite l’utilizzo di un’apposita cassaforma da ancorare al casseroprima del getto in calcestruzzo. L’articolo si compone di due elementi: la cassaforma e il corpo illuminante. La cassaforma in allumino è costituita a sua volta da due parti complementari: - una dima , che da forma all'incavo, e viene estratta insieme alcassero dopo aver completato il getto e aver rimosso le viti; - un involucro che rimane annegato all'interno del getto e che successivamente ospiterà il corpo illuminante. (La cassaforma viene fornita completa di tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da apporre sul cassero per definire il corretto posizionamento dell'incavo finale). Il corpo illuminante in alluminio pressofuso si ancora, tramite apposite viti, all'interno dell'involucro e rimane completamente nascosto nell'incavo. Resistenza meccanicaIK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Blocco Polistirene AE D35 con cassaforma + Corpo illuminante con MID-POWER LED bianco 4W 320lm 3000K CRI80 - 24V. Necessita di alimentatore remoto 230V/24V CC. Finitura: Cemento.