AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVL.9211N.01 MINILOOK PAL580 LEGN+L940 230V-BIA - L.9211N.01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070943320

Codice prodotto

SMVL.9211N.01

Cod. produttore

L.9211N.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

580 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1048 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

66 mm

Larghezza:

220 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

MINI-LOOK Paletto LEGNO 220 mm emissione singola - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Diffusore invetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. LED 12.5W 4000K 10489lm CRI 90 230V. Colore BIANCO. Dimensioni: 580x220x66mm.