SIMES SPA - SMVL.9240N.20 SKILL RETT. LEGN+L.940 230V-BRO - L.9240N.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1177 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070584356
Codice prodotto
SMVL.9240N.20
Cod. produttore
L.9240N.20
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1177 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Con lampada:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
270 mm



