AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1121W.14 MINIFOCUS+LED 930 FM 230V GRI - S.1121W.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768014303

Codice prodotto

SMVS.1121W.14

Cod. produttore

S.1121W.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3690 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

190 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

34...34 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

270 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MINIFOCUS Proiettore regolabile. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Riflettori in alluminio puro al 99,98%. Diffusore in vetro temprato di spessore 5 mm, 8 mm FOCUS e MEGAFOCUS. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. Grado di protezione IP66. Con 1 COB led bianco 3000K CRI90 3690lm. Flusso luminoso apparecchio 1893lm. Potenza totale assorbita34W 230V. Colore: Grigio Alluminio.