SIMES SPA - SMVS.1511W.01 KEEN FM+5LED930 230V BIA - S.1511W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3200...3200 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077570000
Codice prodotto
SMVS.1511W.01
Cod. produttore
S.1511W.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3200...3200 K
Grado di protezione (IP):
IP65
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
1345 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
45 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
17.2...17.2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
140 mm
Lunghezza:
185 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no