AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2400 ALIM. 35W 230V-24Vcc IP20 - S.2400

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2400 ALIM. 35W 230V-24Vcc IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077782748

Codice prodotto

SMVS.2400

Cod. produttore

S.2400

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

195 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 35W. Class II.