AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2401 ALIM. 60W 230V-24Vcc IP20 - S.2401

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2401 ALIM. 60W 230V-24Vcc IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29.8 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077356024

Codice prodotto

SMVS.2401

Cod. produttore

S.2401

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

225 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 60W. Class II.