AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2404 BOX ALIM. 90W 230V-24Vcc IP55 - S.2404

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2404 BOX ALIM. 90W 230V-24Vcc IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 90...90 W

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Altezza - 100 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078275881

Codice prodotto

SMVS.2404

Cod. produttore

S.2404

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

90...90 W

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

100 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

240 mm

Lunghezza:

260 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Box driver LED. 90W. IP55. 230-24 VCC