SIMES SPA - SMVS.2405 ALIM. 60W 230V-24Vcc IP67 - S.2405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078160811
Codice prodotto
SMVS.2405
Cod. produttore
S.2405
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
53 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II