AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2406 ALIM. 90W 230V-24Vcc IP67 - S.2406

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2406 ALIM. 90W 230V-24Vcc IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 90...90 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37.5 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077529367

Codice prodotto

SMVS.2406

Cod. produttore

S.2406

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

90...90 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

171 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 90W. Class II. IP67