SIMES SPA - SMVS.2424 ALIM. 1-10V PUSHDIM 60W 230V-24Vcc IP20 - S.2424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078424524
Codice prodotto
SMVS.2424
Cod. produttore
S.2424
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II