AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2430 ALIM. 230V/250-700mA 20W IP20 - S.2430

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2430 ALIM. 230V/250-700mA 20W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 250...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077575746

Codice prodotto

SMVS.2430

Cod. produttore

S.2430

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

250...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

20 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 20W. Class II. 250-700 mA.