AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2811.14 PALO SLOT D102 H4,15M FT GRI

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2811.14 PALO SLOT D102 H4,15M FT GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 76 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4150 m

  • Traversa - Singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022876231

Codice prodotto

SMVS.2811.14

Cod. produttore

S.2811.14

Produttore

SMV

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

76 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4150 m

Traversa:

Singolo

Con piastra di base:

no

Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;