AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2814.14 PALO 102MM F.T. H 4,5M GRI - S.2814.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074602001

Codice prodotto

SMVS.2814.14

Cod. produttore

S.2814.14

Produttore

SMV

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Grigio

Altezza del punto luminoso:

4.5 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO Ø 102 mm DA INTERRARE per AVENUE CICLABILE 600 mm. Altezza totale del palo 5000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).