SIMES SPA - SMVS.2840 TIRAFONDI IN ACC.ZINCATO+DADI M16 - S.2840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024037821
Codice prodotto
SMVS.2840
Cod. produttore
S.2840
Produttore
SMV
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra inferiore
Materiale:
Acciaio
TIRAFONDI In acciaio zincato con bulloni M16, h = 470 mm. Si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni: A = 0.7 m. B = 1 m . Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.


