AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3000N.14 MOVIT RETT. ASY +LED940 GRI - S.3000N.14

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070282900

Codice prodotto

SMVS.3000N.14

Cod. produttore

S.3000N.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

980 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

34 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

12.5...12.5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

220 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creanouno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 09. Riflettore otticoin alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente adacqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. Basetta precablata e sezionatore agevolano e rendono sicure le operazioni di installazione e manutenzione. Apparecchi già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F ( 0,1m per MOVIT 320mm ) e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.4 Kg. CIRCUITO LED 4000K 230V 980lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 701lm. Potenza totale assorbita: 12.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 56lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.