SIMES SPA - SMVS.3010W.14 MOVIT RET. BRA.+LED930 GRI - S.3010W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449078040816
Codice prodotto
SMVS.3010W.14
Cod. produttore
S.3010W.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
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
1008 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
34 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
12.5...12.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
843 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no