SIMES SPA - SMVS.3016W.14 MINITWIST SPOT FM+12XL930 CL1 GRI - S.3016W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079509985
Codice prodotto
SMVS.3016W.14
Cod. produttore
S.3016W.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1840 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
98 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
27...27 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
160 mm
Lunghezza:
190 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



