SIMES SPA - SMVS.3105N.14 OUTLINE FLOOD+1XL940 CL1 GRI - S.3105N.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449070774375
Codice prodotto
SMVS.3105N.14
Cod. produttore
S.3105N.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5940 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
52 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
46...46 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
270 mm
Lunghezza:
345 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



