AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3330W.19 NANOLED T45 ACI+LED930 24V-INOX - S.3330W.19

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 55 lm

  • Diametro di incasso - 125 mm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075839727

Codice prodotto

SMVS.3330W.19

Cod. produttore

S.3330W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

55 lm

Diametro di incasso:

125 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

45 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Indice di resa cromatica:

90-100

NANOLED CALPESTABILE TONDO 45mm. CIRCUITO 1 LED 3000K 24V 55lm 1W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 18lm. Potenza totale assorbita: 1W. Efficienza luminosa apparecchio: 18lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 125mm. Grado di protezione IP 67. Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L. Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta). Cassaforma in polipropilene. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 500Kg. Diffusore in vetro temprato trasparente o acidato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 40°C (Ta 25°C) . Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m con pressacavo.Classe di isolamento: CLASSE III. Colori disponibili: INOX. Peso: 0.6 Kg. Glow Wire test: 750°C. Apparecchi forniti completi di circuito LED.