SIMES SPA - SMVS.3354W.19 NANOLED T45 INCAS+LED930 24V-INOX - S.3354W.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075049775
Codice prodotto
SMVS.3354W.19
Cod. produttore
S.3354W.19
Produttore
SMV
NANOLED INCASSO TONDO 45mm. CIRCUITO 1 LED 3000K 24V 55lm 1W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 20lm. Potenza totale assorbita: 1W. Efficienza luminosa apparecchio: 20lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio da installazione a parete. Profondità 90mm. Grado di protezione IP 67. Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L. Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta). Cassaforma in polipropilene. Resistenza meccanica IK 09. Diffusore in vetro temprato trasparente con ottica asimmetrica. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m con pressacavo. Classe di isolamento: CLASSE III Colori disponibili: INOX. Peso: 0.6 Kg. Glow Wire test: 750°C.Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.



