AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3364W.19 NANOLED T45 FM+LED930 24V-INOX - S.3364W.19

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 33 lm

  • Diametro di incasso - 125 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076515729

Codice prodotto

SMVS.3364W.19

Cod. produttore

S.3364W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

33 lm

Diametro di incasso:

125 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

45 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 0,8W. 33 lm. 3000K