AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3400 IP20 10W 230V-24V C.C. NO DIMM - S.3400

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3400 IP20 10W 230V-24V C.C. NO DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Altezza - 20 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024072549

Codice prodotto

SMVS.3400

Cod. produttore

S.3400

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

10...10 W

Altezza:

20 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

120 mm

Contenitore:

Incapsulato

ALIMENTATORE 10W 24V C.C. Ingresso: 230V Corrente Alternata Uscita: 24V Corrente Continua. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni: 120 x 35 x 20 mm.