SIMES SPA - SMVS.3423 ALI.230V/350-1000MA IP20 1-10V,PUSH - S.3423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...39 W
Corrente di uscita - 1000...1000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078883772
Codice prodotto
SMVS.3423
Cod. produttore
S.3423
Produttore
SMV
Potenza di uscita:
15...39 W
Corrente di uscita:
1000...1000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
130 mm
Remote Multi-Power 230V/350mA-1000mA dimmable 1-10V, PUSH BOTTON. 350mA 15W/1000mA 39W. Dimensioni: 130X67X21mm. IP:20.


